Beli impact screwdriver tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)Deskripsi:untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mmatribut:
- Size (inch): 1/4
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 93
- Dimension 1 (mm): 188
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 5 (mm): 64.5
- Dimension 3 (mm): 17
- Dimension 6 (mm): 6
- Airboss Air Impact ScrewdriverDeskripsi:AirBoss Air Impact Screwdriver 1/4inch. Model : AB-4.5S.atribut:
- Square Drive (inch): 1/4
- Bolt capacity (mm): 4-5
- Speed (rpm): 10000
- Air Pipeline (inch): 1/4
- Air Hose (mm): 6.4
- Air Consumption (m³/minute): 0.2
- Air Pressure (kg/cm²): 6.3
- Grip Mechanism: Twin Dog
- Torque (N m): 9-35
- C-Mart Air Screwdriver 1/2inchatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Air Pressure (kg/cm²): 6.3
- No Load Speed (rpm): 10000
- TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- Uryu Impact DriverDeskripsi:The rotational force of the air motor is converted into the impact force of the impact part, and the screw is fastened with high speed and strong force. For general industries such as automobiles.
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Deskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Air ScrewdriverDeskripsi:It can be switched between forward rotation and reverse rotation.. To tighten the small screw.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Screw Fastening Capacity (mm): Φ 2 to 6
- Overall Length (mm): 190
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Bit Plug Part (mm): 6.35
- Air Outlet: PT1/4
- Use Hose Diameter (mm): 8
- Air Consumption (L/minute): 32.6
- Revolution Per Minute (rpm): 12000
- TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Vessel Torque Control Air ScrewdriverDeskripsi:-Possible to tighten with constant torque.-Screwdriver that automatically shuts off the air when the preset torque is reached and stops rotating at a constant torque.-For assembly line of electronic equipment.atribut:
- Bit Insertion Port: 6.35mm
- Capacity Screw Dimension: 2.0 to 2.5mm
- Max Tightening Torque: 0.8Nm
- Air consumption: 0.28
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: Back
- No-load Speed (minute): 2300
- Total Length: 215mm
- Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Panasonic FV-20TGU - Ceiling Exhaust Fan 8 inch memiliki kerja Motor yang menggunakan Ball-Bearing untuk mengurangi gesekan pada poros saat berputar, sehingga menjadikannya lebih tahan lama.Daya : 18 Wattatribut:
- Noise Level (dB): 45
- Water Volume (m³/minute): 8.1 (285.46 ft³/min)
- Motor Speed (rpm): 1234
- Dimensions (LxWxH) (cm): 36x20x36
- Size (inch): 8
- Power (W): 18
- Color: White Gading (Ivory White)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Voltage (V/Hz): 240/50
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- Sikkens Hardener P 35Deskripsi:Hardener solid medium serbaguna.Tips: P35 hardener: area yang lebih luas dan refinishing keseluruhan pada suhu 20 – 40 °C
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEatribut:
- Material: VDE
- WAKI Dowel Pin Chrome for Shelf Holder ML Series (Baut Pasak Rak)atribut:
- Color: Plated
- Material: Brass (nickel plated)
- Type: Screw-in type
- INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)atribut:
- NPT: (Air inlet diameter) 1/4 inch
- Overall Length L (mm): 155
- Maximum Torque (Nm): 450
- Insertion angle (sq.): 12.7 (1/2 inch)
- Air Consumption (L/minute): 113
- Applicable Hose Inner Diameter (phi mm): 10
- Mass (kg): 1.14
- No Load Speed (rpm): 15000
- Practical Torque Range (N m): 34-340
Daftar Harga impact screwdriver tekiro Terbaru October 2026
| TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin) | Rp569.900 |
| Airboss Air Impact Screwdriver | Rp1.499.900 |
| C-Mart Air Screwdriver 1/2inch | Rp489.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp1.699.900 |
| Vessel Air Screwdrivers Clutch Type (Obeng Angin) | Rp1.299.900 |
| Vessel Impact Screwdriver Set (Obeng Ketok) | Rp549.900 |
| Unoair Air Impact Screwdriver | Rp1.199.900 |
| Uryu Impact Driver | Rp5.099.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus) | Rp47.900 |
| monotaro Air Screwdriver | Rp889.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/62P103683218-2.jpg)


/54P103683184-2.jpg)
/qoP102039960-2.jpg)
/6kP102039236-2.jpg)


/alP101000381-5.jpg)

/6kP103683236-4.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)

/efP106875519-1.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/15P103775041-2.jpg)

/3uP103684138-3.jpg)
/1cP111766048-1.jpg)
/94P103665328-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)